AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEBL07C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL07P - BL07C

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL07C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL07P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio cieco

  • Lunghezza - 279 mm

  • Larghezza - 184 mm

  • Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379034703

Codice prodotto

AVEBL07C

Cod. produttore

BL07C

Produttore

AVE

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio cieco

Lunghezza:

279 mm

Larghezza:

184 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio avvitabile (con filettatura)

Profondità:

3 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Coperchio IP40 antiurto di finitura per scatole BL07P - resistenza agli urti IK07 - Dimensioni (L H P): 279 x 184 x 4 mm.