AVE - AVEBL06C COPERCHIO ANTIURTO IP40 PER BL06P - BL06C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Lunghezza - 207 mm
Larghezza - 184 mm
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Scatole da incasso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379034697
Codice prodotto
AVEBL06C
Cod. produttore
BL06C
Produttore
AVE
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Lunghezza:
207 mm
Larghezza:
184 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Profondità:
3 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco


