AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEBL02P SCAT. MULTIF.+ PARAMALTA 136X106X52 - BL02P

AVE
copiacopia
AVE - AVEBL02P SCAT. MULTIF.+ PARAMALTA 136X106X52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Blu

  • Modello - Altri

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379034574

Codice prodotto

AVEBL02P

Cod. produttore

BL02P

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Blu

Modello:

Altri

Diametro:

0 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Profondità:

52...52 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

136 mm

Larghezza:

106 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Profondità interna:

52 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altri

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Altri

Per applicazioni speciali:

Altri

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con separatori:

no

Scatola da incasso multifunzione con paramalta da utilizzare con: 45B66 (armatura 6 moduli "3+3"Sistema 45), 44A33 (armatura 6 moduli "3+3"Sistema 44), BL02C (coperchio di derivazione IP40) e BLCG02C (coperchio di derivazione IP40 con GWT 850 gradi C).Dimensioni (L H P): 136 x 106 x 52 mm - Accoppiabile in batteria tramite BLAS25 e BLAS35