AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAFEXPU MODULO USCITA PER GAMMA AF927

AVE
copiacopia
AVE - AVEAFEXPU MODULO USCITA PER GAMMA AF927

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379087228

Codice prodotto

AVEAFEXPU

Cod. produttore

AFEXPU

Produttore

AVE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Adatto per montaggio a soffitto:

Fissaggio al palo:

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Alimentazione:

Altri

Adatto per allarme intrusione:

Adatto per allarme antincendio:

no

Montaggio a parete:

Modulo remoto ad un'uscita filare con rele' per centrali AF999EXP e AF949. Funziona come monostabile temporizzato, passo-passo (ad es. per luci) o come passo- passo con inversione (ad es per tapparelle).