AVE - AVEAF949PLUS CENTRALE PROG. FILO/RADIO 1,5 A - AF949PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 36
Dispositivo di chiamata integrato - no
Tensione di esercizio - 230 V
Numero di uscite per segnalazione acustica - 1
Memoria eventi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8008379088805
Codice prodotto
AVEAF949PLUS
Cod. produttore
AF949PLUS
Produttore
AVE
Numero di zone:
36
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
230 V
Numero di uscite per segnalazione acustica:
1
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con collegamento radio:
no
Con alimentatore:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
365 mm
Larghezza:
380 mm
Profondità:
130 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


