AVE - AVEAF927PLUSTC CENTRALE RADIO/FILO CON SCHERMO - AF927PLUSTC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 0
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 6
Dispositivo di chiamata integrato - no
Tensione di esercizio - 230 V
Numero di segnalazione antiaggressione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8008379149605
Codice prodotto
AVEAF927PLUSTC
Cod. produttore
AF927PLUSTC
Produttore
AVE
Numero di zone:
0
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
6
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
230 V
Numero di segnalazione antiaggressione:
0
Numero di uscite per segnalazione acustica:
2
Numero di uscite per segnalatori ottici:
1
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Con collegamento radio:
sì
Con alimentatore:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
260 mm
Larghezza:
270 mm
Profondità:
82 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Potenza assorbita:
122 W


