AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAF927PLUS CENTRALE RADIO/FILO SENZA SCHERMO - AF927PLUS

AVE
copiacopia
AVE - AVEAF927PLUS CENTRALE RADIO/FILO SENZA SCHERMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 6

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 6

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Numero di segnalazione antiaggressione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379146697

Codice prodotto

AVEAF927PLUS

Cod. produttore

AF927PLUS

Produttore

AVE

Numero di zone:

6

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

6

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Numero di segnalazione antiaggressione:

0

Numero di uscite per segnalazione acustica:

1

Numero di uscite per segnalatori ottici:

1

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

Altezza:

262 mm

Larghezza:

270 mm

Profondità:

82 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Potenza assorbita:

60 W

Inseritore filare transponder serie Domus. Consente di inserire (in modo totale o parziale) e disinserire le centrali AF999EXP e AF949. Puo' essere utilizzato anche come controllo accessi.