AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAC904 CENTRALE CONVENZIONALE A 4 ZONE - AC904

AVE
copiacopia
AVE - AVEAC904 CENTRALE CONVENZIONALE A 4 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 4

  • Con collegamento radio - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di indirizzi rivelatore - 80

  • Alimentazione di emergenza integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379081417

Codice prodotto

AVEAC904

Cod. produttore

AC904

Produttore

AVE

Numero di zone:

4

Con collegamento radio:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di indirizzi rivelatore:

80

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

380 mm

Larghezza:

320 mm

Indirizzabile:

no

Profondità:

110 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Numero di uscite per segnalatori ottici:

2

Con alimentatore:

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

24 V

Corrente assorbita:

1.6 mA

Centrale convenzionale a 4 zone. 20 rivelatori per zona, 2 uscite sirena, 1 rele' di allarme generale e un rele' di guasto generale. Da completare con n.2 batterie AF912. Dimensioni 380x320x110mm.