AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAB441048UL DIMMER UNIVERSALE ANTIBAT. DOMUS 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVEAB441048UL DIMMER UNIVERSALE ANTIBAT. DOMUS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379155521

Codice prodotto

AVEAB441048UL

Cod. produttore

AB441048UL

Produttore

AVE

Funzionamento:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Dimmer seriale:

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Numero di unità:

1

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Numero di moduli:

1

Min. luminosità regolabile:

Utilizzabile con temporizzatore:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

220 W

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Tipo di superficie:

Lucido

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

35.35 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Regolatore di luminosita, Serie Domus colore RAL9010 con trattamento antibatterico 230V~ 50-60 Hz per carichi resistivi e induttivi (lampade ad incandescenza e alogene 3-220W, trasformatori elettronici 20-220W, lampade LED 3-120W, lampade CFL 3-220W - alim