AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE53KNX30012 ATTUATORE KNX 12CH MULTIFUNZ-8M DIN - 53KNX30012

AVE
copiacopia
AVE - AVE53KNX30012 ATTUATORE KNX 12CH MULTIFUNZ-8M DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso in canale

  • Max numero di uscite di commutazione - 12

  • Altro sistema bus - Altri

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379159826

Codice prodotto

AVE53KNX30012

Cod. produttore

53KNX30012

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso in canale

Max numero di uscite di commutazione:

12

Altro sistema bus:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

8

Max corrente di commutazione:

10 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

0 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

0 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP40

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Modulo espandibile:

no

Potenza assorbita:

0.3 W

Attuatore multifunzione per la commutazione indipendente di 12 carichi elettrici. Adatto per l'attuazione di fan coil. valvole e tapparelle. Certificato KNX. Installazione su guida DIN 8 Moduli.