AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE53KNX20006 ATTUATORE KNX 6CH TAPPARELLE-8M DIN - 53KNX20006

AVE
copiacopia
AVE - AVE53KNX20006 ATTUATORE KNX 6CH TAPPARELLE-8M DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso in canale

  • Numero di ingressi - 0

  • Altro sistema bus - Altri

  • Potenza di commutazione massima - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379159802

Codice prodotto

AVE53KNX20006

Cod. produttore

53KNX20006

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso in canale

Numero di ingressi:

0

Altro sistema bus:

Altri

Potenza di commutazione massima:

0 W

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Funzione di commutazione:

Accoppiatore bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Max numero di uscite per veneziane:

6

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP40

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Potenza assorbita:

0.3 W

Attuatore per la commutazione indipendente di 6 tapparelle. Gestione inclinazione delle lamelle. Certificato KNX. Installazione su guida DIN 8 Moduli.