AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE53ABR1S ATTUATORE RELE AVEBUS 1M DIN - 53ABR1S

AVE
copiacopia
AVE - AVE53ABR1S ATTUATORE RELE AVEBUS 1M DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Altri

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379504367

Codice prodotto

AVE53ABR1S

Cod. produttore

53ABR1S

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Altri

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

18.5

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

3200 W

Accoppiatore bus incluso:

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Tensione nominale di esercizio:

115...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

Potenza assorbita:

0 W

Attuatore con uscita rel? da 16 A a 230 V con sensore di corrente integrato e n.1 canale di ingresso per trasformatore amperometrico. connessione al bus AVEBus e connessione per alimentazione ausiliaria. Installazione su guida DIN. occupa 1 modulo da 17.5 mm Avebus 1 modulo DIN.