AVE - AVE53AB-DIM ATTUATORE DIMMER UNIVERSALE - 53AB-DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Modello - Attuatore dimmer
Metodo di montaggio - Incasso in canale
Altro sistema bus - Altri
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8008379152063
Codice prodotto
AVE53AB-DIM
Cod. produttore
53AB-DIM
Produttore
AVE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Modello:
Attuatore dimmer
Metodo di montaggio:
Incasso in canale
Altro sistema bus:
Altri
Numero di uscite:
1
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza di uscita:
3...360 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione:
100...240 V
Potenza aumentabile (con utilizzo booster):
sì
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP41