AVE - AVE53542 CENTRALINO IP40 PARETE 1 - 2 M. DIN - 53542

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 2
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Contenitori isolanti
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379009794
Codice prodotto
AVE53542
Cod. produttore
53542
Produttore
AVE
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
126 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
59 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
45 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
59 mm
Altezza di incasso:
126.5 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
59 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7042
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente ai raggi UV:
no
Tipo di porta:
Singolo



