AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE5349 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN40VA 4M

AVE
copiacopia
AVE - AVE5349 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN40VA 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379031894

Codice prodotto

AVE5349

Cod. produttore

5349

Produttore

AVE

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

40 W

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

58 mm

Altezza:

90 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

-TRASFORMATORE .VNP 230V VNS 12/24V PN40VA 4MODULI DIN - VERSIONE DI SICUREZZA RESISTENTE AL CORTOCIRCUITO.