AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45ST03 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 3M

AVE
copiacopia
AVE - AVE45ST03 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL (affine) - 7035

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379012817

Codice prodotto

AVE45ST03

Cod. produttore

45ST03

Produttore

AVE

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

Contenitore stagno (IP55) autoportante da parete RAL 7035 con sportello a membrana cedibile per tubo 3 moduli