AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

AVE - AVE45B96MN-DB6 PRESA TV SAT PAS.6DB IEC MAS.BANQ. - 45B96MN-DB6

AVE
copiacopia
AVE - AVE45B96MN-DB6 PRESA TV SAT PAS.6DB IEC MAS.BANQ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 6.6 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 2 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379040407

Codice prodotto

AVE45B96MN-DB6

Cod. produttore

45B96MN-DB6

Produttore

AVE

Modello:

Presa passante

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

6.6 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

2 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Altri

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

5.9 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

2 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9016

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altri

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altri

Presa passante attenuazione 6dB - con porta utente IEC maschio