AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45B82USB2A CARICAT.USB UNIVERS.2A BANQUISE 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE45B82USB2A CARICAT.USB UNIVERS.2A BANQUISE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2.1 mA

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Bianco

  • Modello - Altri

  • Tensione di esercizio - 110...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379158003

Codice prodotto

AVE45B82USB2A

Cod. produttore

45B82USB2A

Produttore

AVE

Corrente max. di uscita:

2.1 mA

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Bianco

Modello:

Altri

Tensione di esercizio:

110...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero RAL:

9016

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

0

Potenza assorbita:

15 W

Caricatore USB universale, Serie Banquise colore bianco, 5V 2,1A - nr 1 uscita USB frontale - alimentazione 110-240V~ 50-60 Hz - assorbimento a riposo 0,1 W - consente la ricarica di telefoni cellulari, riproduttori audio portatili, consoles portatili e