AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45B25 PULSANTE UNIPOLARE NC+NA BANQ - 45B25

AVE
copiacopia
AVE - AVE45B25 PULSANTE UNIPOLARE NC+NA BANQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8008379033898

Codice prodotto

AVE45B25

Cod. produttore

45B25

Produttore

AVE

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

9016

Pulsante 1P 10A con contatti NC+NA - con tasto intercambiabile e meccanismo soft