AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

AVE - AVE45B06/15TSR PRESA POLISICUR 2X10/16A+T ROSSA

AVE
copiacopia
AVE - AVE45B06/15TSR PRESA POLISICUR 2X10/16A+T ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard francese

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379040308

Codice prodotto

AVE45B06/15TSR

Cod. produttore

45B06/15TSR

Produttore

AVE

Modello:

Standard francese

Numero di unità:

1

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

230 V

Presa bipasso P17/11 2x10/16A+T - 250V - alveoli schermati - rossa - 1 modulo