AVE - AVE45337VE SPIA SEGNALAZIONE VERDE - 45337VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altri
Colore della lampada - Verde
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8008379013814
Codice prodotto
AVE45337VE
Cod. produttore
45337VE
Produttore
AVE
Composizione:
Altri
Colore della lampada:
Verde
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Altri
Numero di moduli:
1
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Lampada:
Altri
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Verde
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no


