AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45331 RONZATORE 220V NOIR

AVE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Colore del corpo - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di tono - Tono continuo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379011902

Codice prodotto

AVE45331

Cod. produttore

45331

Produttore

AVE

Tensione nominale:

230 V

Colore del corpo:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Ronzatore 230Vca