AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45313 TAPPO COPRIFORO 1 MOD. NOIR - 45313

AVE
copiacopia
AVE - AVE45313 TAPPO COPRIFORO 1 MOD. NOIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Nero

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379011919

Codice prodotto

AVE45313

Cod. produttore

45313

Produttore

AVE

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Tappo copriforo 1 modulo