AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45305 PULSANTE UNIPOLARE NA NOIR - 45305

AVE
copiacopia
AVE - AVE45305 PULSANTE UNIPOLARE NA NOIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379012169

Codice prodotto

AVE45305

Cod. produttore

45305

Produttore

AVE

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsante 1P 10A NA - con tasto intercambiabile e meccanismo soft