AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45105R PULSANTE NA+NC TASTO LARGO ROSSO - 45105R

AVE
copiacopia
AVE - AVE45105R PULSANTE NA+NC TASTO LARGO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379015528

Codice prodotto

AVE45105R

Cod. produttore

45105R

Produttore

AVE

Modello:

Altri

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Pulsante di emergenza rosso 1P 10A NA+NC - 2 moduli.