AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PVNT90BL PLACCA NEW STYLE VETRO BIANCA 1PRE - 44PVNT90BL

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PVNT90BL PLACCA NEW STYLE VETRO BIANCA 1PRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Vetro

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379109555

Codice prodotto

AVE44PVNT90BL

Cod. produttore

44PVNT90BL

Produttore

AVE

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Vetro

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

88 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

98 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca serie NEW STYLE in Vetro per scatola tonda o quadrata - colore Bianco Finitura Lucida - 1 presa di corrente - fornita con n.1 ghiera in plastica cromata - supporto da utilizzare 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 88 x 98 mm