AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PSME4GO PLACCA SMART EASY GRIGIO OP. S44 4M - 44PSME4GO

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PSME4GO PLACCA SMART EASY GRIGIO OP. S44 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379509690

Codice prodotto

AVE44PSME4GO

Cod. produttore

44PSME4GO

Produttore

AVE

Numero di unità:

4

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

145.5 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

88 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in tecnopolimero. Serie Smart Easy per scatola rettangolare. colore grigio finitura opaca. Supporto da utilizzare 44A04SM dimensioni 145.5 x 88 mm 4 moduli