AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PSM3AS PLACCA SMART44 METALLO ACCIAIO 3M

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PSM3AS PLACCA SMART44 METALLO ACCIAIO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379159260

Codice prodotto

AVE44PSM3AS

Cod. produttore

44PSM3AS

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

120 mm

Superficie:

Spazzolato

Trasparente:

no

Profondità:

4 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in metallo. Serie Smart44 per scatole rettangolari colore Acciaio spazzolato 3 moduli supporto da utilizzare 44A03SM dimensioni 120 x 98 mm