AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PCN7B PLACCA VERA44 CORIAN BIANCO 7M - 44PCN7B

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PCN7B PLACCA VERA44 CORIAN BIANCO 7M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Altri

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379109944

Codice prodotto

AVE44PCN7B

Cod. produttore

44PCN7B

Produttore

AVE

Numero di unità:

7

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Altri

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

7

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

210 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

98 mm

Superficie:

Altri

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Profondità:

7.8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Ave Touch in alluminio per scatola tonda o quadrata - Fino a 2 comandi a scomparsa colore Alluminio naturale spazzolato