AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE44PANT22ANS PLACCA NEW STYLE ALLUM.ANTRAC. 2COM - 44PANT22ANS

AVE
copiacopia
AVE - AVE44PANT22ANS PLACCA NEW STYLE ALLUM.ANTRAC. 2COM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Altri

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379109784

Codice prodotto

AVE44PANT22ANS

Cod. produttore

44PANT22ANS

Produttore

AVE

Numero di unità:

2

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Altri

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

86 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

96 mm

Superficie:

Spazzolato

Trasparente:

no

Profondità:

8.2 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca serie NEW STYLE colore Alluminio Antracite Spazzolato per 2 comandi a levetta - supporto da utilizzare 44A02, 44A02SG o 44A02VT - dimensioni 86 x 96 mm