AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE449GA30-M LETTORE INTERNO MIFARE CLASS 3M - 449GA30-M

AVE
copiacopia
AVE - AVE449GA30-M LETTORE INTERNO MIFARE CLASS 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Smart Card

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Colore - Beige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379147823

Codice prodotto

AVE449GA30-M

Cod. produttore

449GA30-M

Produttore

AVE

Modello:

Smart Card

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Colore:

Beige

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Accoppiatore bus incluso:

Lettore interno con tecnologia MIFARE che permette il controllo della presenza ospite nelle camere di una struttura alberghiera - funzionamento sia in modalit? Stand Alone, sia in modalit? In Rete - 3 moduli S.44