AVE - AVE449ABTM03C TERMOSTATO AVEBUS BUILDING CLASS 2M - 449ABTM03C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Altri
Composizione - Elemento di comando
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8008379503841
Codice prodotto
AVE449ABTM03C
Cod. produttore
449ABTM03C
Produttore
AVE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Altri
Composizione:
Elemento di comando
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con indicazione LED:
no
Con display:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Colore:
Beige
Numero RAL (affine):
1013
Trasparente:
sì
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Accoppiatore bus incluso:
sì
Classe del termostato:
II


