AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE449048D DIMMER DEVIATORE 40-300W CLASS 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE449048D DIMMER DEVIATORE 40-300W CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Tipo di carico - Carico resistivo

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379148837

Codice prodotto

AVE449048D

Cod. produttore

449048D

Produttore

AVE

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Tipo di carico:

Carico resistivo

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Dimmer seriale:

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Numero di unità:

1

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Numero di moduli:

1

Min. luminosità regolabile:

Utilizzabile con temporizzatore:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

1013

Tipo di superficie:

Lucido

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Regolatore di luminosita, Serie Class colore RAL1013, 230V~ 50-60Hz per carichi resistivi (lampade ad incandescenza e alogene) 40-300W - comando con deviatore incorporato e regolazione con potenziometro rotativo - led di individuazione al buio - profondit?