AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE449031 RONZATORE 230VCA CLASS44 - 449031

AVE
copiacopia
AVE - AVE449031 RONZATORE 230VCA CLASS44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di tono - Tono a impulsi

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379145546

Codice prodotto

AVE449031

Cod. produttore

449031

Produttore

AVE

Tensione nominale:

230 V

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono a impulsi

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Presa multistandard 2P+T 5/6/10/13A 250V~ - alveoli schermati - 2 moduli