AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE449030SC ADATTATORE X RJ45 AMP CLASS 1M - 449030SC

AVE
copiacopia
AVE - AVE449030SC ADATTATORE X RJ45 AMP CLASS 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con campo testo - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Dimensioni - Altri

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8008379148790

Codice prodotto

AVE449030SC

Cod. produttore

449030SC

Produttore

AVE

Colore:

Bianco

Con coperchio a cerniera:

no

Con campo testo:

no

Chiudibile a chiave:

no

Dimensioni:

Altri

Numero RAL (affine):

1013

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

25 mm

Adattatore per connettori RJ45, Serie Class colore RAL1013 AMP, RSX, BRAND-REX, con portacartellino - 1 modulo