AVE - AVE446TKP TASTO SIMBOLO CHIAVE ILL.WHITEK 1M - 446TKP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Grigio
Numero RAL (affine) - 9010
Simbolo tattile/senza barriere - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379507375
Codice prodotto
AVE446TKP
Cod. produttore
446TKP
Produttore
AVE
Modello:
Tasto singolo
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
9010
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
45 mm


