AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE446ELA01-C TASTO 1 FUNZIONE WHITEK 1M

AVE
copiacopia
AVE - AVE446ELA01-C TASTO 1 FUNZIONE WHITEK 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379509478

Codice prodotto

AVE446ELA01-C

Cod. produttore

446ELA01-C

Produttore

AVE

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

44.6 mm

Profondità:

7.1 mm