AVE - AVE446ABTA INTERFACCIA D ALLARMI 1C WHITEK - 446ABTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Numero di ingressi - 2
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Tensione di ingresso - 0...12 V
Altro sistema bus - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8008379509232
Codice prodotto
AVE446ABTA
Cod. produttore
446ABTA
Produttore
AVE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Numero di ingressi:
2
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Tensione di ingresso:
0...12 V
Altro sistema bus:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
Impulsivo
Modulo bus rimovibile:
no
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


