AVE - AVE446ABRT01 ATTUATORE MOTORE TAPP. 1CH WHITEK - 446ABRT01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di ingressi - 0
Altro sistema bus - Altri
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379509218
Codice prodotto
AVE446ABRT01
Cod. produttore
446ABRT01
Produttore
AVE
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di ingressi:
0
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Funzione di commutazione:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
10 A
Max numero di uscite per veneziane:
1
Tipo di corrente:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP41
Potenza assorbita:
0.2 W


