AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE446096M PRESA TV/SAT DIR.IEC MASC.WHITEK 1M - 446096M

AVE
copiacopia
AVE - AVE446096M PRESA TV/SAT DIR.IEC MASC.WHITEK 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di moduli - 1

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379507900

Codice prodotto

AVE446096M

Cod. produttore

446096M

Produttore

AVE

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Numero di uscite:

1

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Altri

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Altezza del dispositivo:

45 mm

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Banda di radiofrequenza:

5...2400 MHz

Banda di frequenza SAT:

5...2400 MHz

Classe di efficienza della schermatura:

Altri

Presa TV/SAT diretta. Serie Whitek colore bianco. con porta utente IEC 601692 maschio per frequenze 42400 MHz attenuazione di derivazione 1dB permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 300mA max) collegamento in ingresso mediante morsetto a vite fornita con etichette adesive TV/SAT 1 modulo