AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE446085SW TERMOSTATO DISPLAY 230V WHITEK 2M - 446085SW

AVE
copiacopia
AVE - AVE446085SW TERMOSTATO DISPLAY 230V WHITEK 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379507955

Codice prodotto

AVE446085SW

Cod. produttore

446085SW

Produttore

AVE

Termostato elettronico. Serie Whitek colore bianco. estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento) uscita con contatto in scambio NA+NC 2A 230V~ range regolazione temperatura da 0 ?C a 35 ?C tasti di comando retroilluminati ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta alimentazione 230V~ 5060 Hz 2 moduli