AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE445TLP/2 TASTO SIMBOLO LAMPADA ILLU.TEKLA 2M

AVE
copiacopia
AVE - AVE445TLP/2 TASTO SIMBOLO LAMPADA ILLU.TEKLA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto doppio

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL (affine) - 7016

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8008379108848

Codice prodotto

AVE445TLP/2

Cod. produttore

445TLP/2

Produttore

AVE

Modello:

Tasto doppio

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7016

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Tasto intercambiabile con simbolo Lampada, Serie Tekla colore grigio scuro, illuminabile per pulsanti - 2 modulo