AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE445TGD-W DUE MEZZI TASTI DIMM. IOT TEKLA 1M - 445TGD-W

AVE
copiacopia
AVE - AVE445TGD-W DUE MEZZI TASTI DIMM. IOT TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Colore - Antracite

  • Superficie - Non trattato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8008379512539

Codice prodotto

AVE445TGD-W

Cod. produttore

445TGD-W

Produttore

AVE

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus EIB / KNX:

no

Colore:

Antracite

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

7016

Trasparente:

no

Numero di attuatori (tasti):

2

Numero di tasti:

1

Con casella di testo:

Stampabile (trasferimento termico):

no

Due mezzi tasti intercambiabili per dimmer IoT 442048STW TEKLA 1. Mod. S44