AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE445AB68 SENSORE DI MOVIMENTO 1CH TEKLA 1M - 445AB68

AVE
copiacopia
AVE - AVE445AB68 SENSORE DI MOVIMENTO 1CH TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 15...150 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379108770

Codice prodotto

AVE445AB68

Cod. produttore

445AB68

Produttore

AVE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

15...150 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

7016

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Portata massima frontale:

10 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

12 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...50 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

480 min

Numero di canali:

1

Potenza di interruzione:

0 W

Tempo minimo di accensione:

10 s

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Montaggio a parete:

no

Tensione di alimentazione attraverso il bus:

Monitoraggio dello sfondo:

no

Con sensore acustico:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

46.5 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza di incasso:

22.5 mm

Profondità di incasso:

46.5 mm

Diametro di incasso:

0 mm

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza cavo di connessione:

0 mm

Presa polarizzata euroamericana 2P+T 16A 127~/250V~ - con terra laterale - alveoli non schermati - 1 modulo