AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE445AB-LE LETTORE ESTERNO AVEBUS TEKLA - 445AB-LE

AVE
copiacopia
AVE - AVE445AB-LE LETTORE ESTERNO AVEBUS TEKLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379504244

Codice prodotto

AVE445AB-LE

Cod. produttore

445AB-LE

Produttore

AVE

Modello:

Altri

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Altri

Colore:

Nero

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7016

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP41

Accoppiatore bus incluso:

Potenza assorbita:

2.4 W

Lettore esterno AVEBUS serie V44 TEKLA per il controllo accessi. Il dispositivo permette di accedere al varco se avvicinata una tessera MIFARE (art. 44339CHUMB) o un tag MIFARE (art. 44339CHUMT) validi. Il lettore occupa tre moduli del sistema 44. Sono disponibili n.2 uscite e n.2 ingressi programmabili.