AVE - AVE445079 IGROSTATO ELETT.MANOP.230V TEKLA 2M - 445079

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lettura possibile - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Numero di passi di commutazione - 1
Tipo di protezione (NEMA) - Altri
Campo di misura valore inferiore (umidità relativa) - 50 %
Confezione
1 PZ
EAN
8008379148585
Codice prodotto
AVE445079
Cod. produttore
445079
Produttore
AVE
Lettura possibile:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di passi di commutazione:
1
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Campo di misura valore inferiore (umidità relativa):
50 %
Campo di misura valore superiore (umidità relativa):
95 %
Carico massimo del contatto:
8 A
Chiusura a contatto:
sì
Con display:
no
Larghezza:
45 mm
Sensore/tipo di rilevatore:
Elemento in plastica
Tensione massima contatti:
230 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Differenziale d'intervento regolabile:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Colore:
Grigio
Altezza:
45 mm
Numero RAL:
7016
Supporto a IFTTT disponibile:
no


