AVE - AVE445070/1 SEGNAGR.LED BIANCO 12/230V TEKLA 1M - 445070/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8008379107445
Codice prodotto
AVE445070/1
Cod. produttore
445070/1
Produttore
AVE
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Altri
Numero di moduli:
1
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7016
Trasparente:
no
Altezza del dispositivo:
45 mm


