AVE - AVE445048UL DIMMER UNIVERSALE 3-220W TEKLA 1M - 445048UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Tipo di carico - Universale
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379108367
Codice prodotto
AVE445048UL
Cod. produttore
445048UL
Produttore
AVE
Funzionamento:
Altri
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Dimmer seriale:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Grigio
Numero di unità:
1
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
no
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
sì
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero di moduli:
1
Min. luminosità regolabile:
sì
Utilizzabile con temporizzatore:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7016
Tipo di superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...60 Hz
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm


