AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE445031 RONZATORE 230VCA TEKLA 1M - 445031

AVE
copiacopia
AVE - AVE445031 RONZATORE 230VCA TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Colore del corpo - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di tono - Tono a impulsi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379106011

Codice prodotto

AVE445031

Cod. produttore

445031

Produttore

AVE

Tensione nominale:

230 V

Colore del corpo:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono a impulsi

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

RONZATORE 230VCA TEKLA 1MOD