AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE445005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN.TEKLA 1M - 445005

AVE
copiacopia
AVE - AVE445005 PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN.TEKLA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Con illuminazione -

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379238675

Codice prodotto

AVE445005

Cod. produttore

445005

Produttore

AVE

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Con illuminazione:

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Nero

Con casella di testo:

no

PULSANTE 1P NA 10A ILLUMIN.TEKLA 1M0D 250V ILLUMINABILE CON INSERIMENTO LAMPADA - TASTO INTERCAMBIABILE